Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN3500 24xC13 6xCEE7/3 6xLS Strom 3,m CEE 32A rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN
BACHMANN
Artikel-Nr.:
     C5765-802.3511
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3511
EAN/GTIN:
     4016514098286
Suchbegriffe:
Steckdoseleiste;Rack;PDU;Mehrfachst...
BN3500 Messung pro Steckdose 24xC13 Kaltgerätedosen 6xSchutzkontaktsteckdosen 6xLeitungsschutzschalter C16A Zuleitung: 3 0m H05VV-F 5G4 0mm² mit CEE Stecker 3-phasig 32A rot Integrierte Funktion zur Messung von Strom Spannung Blind- Schein- Wirkleistung Energie Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel inkl. Montageanleitung verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Versorgungsspannung:
260 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
true
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Sicherung:
true
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
24
Länge:
1817 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
65 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.904,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.090,53*
€ 2.487,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.069,99*
€ 2.463,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.992,89*
€ 2.371,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.947,32*
€ 2.317,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.904,11*
€ 2.265,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.