Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN3500 36xC13 6xC19 Strom 3,m CEE 16A rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-B446A37
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3514
EAN/GTIN:
     4016514098316
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN3500 Messung pro Steckdose 36xC13 Kaltgerätedosen, 6xC19 Kaltgerätedosen Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² mit CEE Stecker 3-phasig 16A rot, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel inkl. Montageanleitung verpackt im Karton inkl. Montageanleitung verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Versorgungsspannung:
260 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
true
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
true
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
36
Länge:
1943 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
65 mm
Mit Sicherung:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2.280,25*
€ 2.438,26*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.285,43*
€ 2.461,91*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.408,17*
€ 2.566,06*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.415,13*
€ 2.574,36*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 69,00*
ab € 2.415,89*
€ 2.582,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.438,26*
€ 2.901,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.420,76*
€ 2.880,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.341,05*
€ 2.785,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.298,35*
€ 2.735,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.280,25*
€ 2.713,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.