Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN7000 18xC13 4xC19 Strom 3,m CEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-B446A47
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.7000
EAN/GTIN:
     4016514099603
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN7000 Messung pro Phase, Steckdosen schaltbar 18xC13 Kaltgerätedosen 4xC19 Kaltgerätedosen 3m H05VV-F 3G2,5mm² mit CEE 16A Stecker Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel inkl. Montageanleitung verpackt im Karton integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
18
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
1234 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
65 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
true
SNMP:
true
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1.283,80*
€ 1.387,38*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.288,92*
€ 1.401,09*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.300,71*
€ 1.411,94*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.317,12*
€ 1.425,84*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.355,29*
€ 1.466,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.387,38*
€ 1.650,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.380,14*
€ 1.642,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.337,53*
€ 1.591,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.309,08*
€ 1.557,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.283,80*
€ 1.527,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
802.0102
ab € 43,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.