Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN7000 36xC13 6xC19 Strom 3,m CEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN
BACHMANN
Artikel-Nr.:
     262-B446A60
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.7014
EAN/GTIN:
     4057298004544
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN7000 Messung pro Phase, Steckdosen schaltbar 36xC13 0° Kaltgerätedosen 6xC19 90° Kaltgerätedosen 3m H05VV-F 5G2,5mm² mit CEE 16A Stecker Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel inkl. Montageanleitung verpackt im Karton integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Netzentstörfilter:
false
SNMP:
true
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
true
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
36
Anzahl der C19 Steckdosen:
6
Länge:
1943 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
65 mm
Versorgungsspannung:
400 V
Schaltbar:
true
Mit Sicherung:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1.942,14*
€ 2.059,82*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.950,85*
€ 2.079,49*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.062,78*
€ 2.172,78*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 69,00*
ab € 2.062,16*
€ 2.179,39*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.111,39*
€ 2.225,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.059,82*
€ 2.451,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.030,47*
€ 2.416,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.970,47*
€ 2.344,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.950,47*
€ 2.321,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.942,14*
€ 2.311,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.