Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN7500 Slave 18xC13 4xC19 Strom 3,m CEE 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN
BACHMANN
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3684
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.7500-S
EAN/GTIN:
     4057298005282
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN7500 Slave Messung pro Steckdose, Steckdosen schaltbar; 18xC13 Kaltgerätedosen 4xC19 Kaltgerätedosen Zuleitung: 3,0m H05VV-F 3G2,5mm² schwarz mit CEE 16A Stecker, blau; Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor; Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren; mit integriertem Display; inkl. Haltewinkel; inkl. Service Flyer verpackt im Karton;
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
18
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
1234 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
65 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
true
SNMP:
true
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.291,85*
€ 1.427,36*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.313,00*
€ 1.446,70*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.327,30*
€ 1.460,80*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.395,57*
€ 1.530,74*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.785,11*
€ 1.939,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.427,36*
€ 1.698,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.413,87*
€ 1.682,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.362,66*
€ 1.621,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.329,93*
€ 1.582,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.291,85*
€ 1.537,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.