Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN7500 16xC13 4xC19 2xLS 3,m CEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-B446A69
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.7501
EAN/GTIN:
     4057298004957
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN7500 Messung pro Steckdose, Steckdosen schaltbar 16xC13 Kaltgerätedosen 4xC19 Kaltgerätedosen 2xLeitungsschutzschalter C16A Zuleitung: 3,0m H05VV-F 3G4mm² schwarz mit CEE 32A Stecker, blau Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel inkl. Montageanleitung verpackt im Karton integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
16
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
1234 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
65 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
true
SNMP:
true
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Sicherung:
true
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1.398,42*
€ 1.515,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.418,04*
€ 1.529,89*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.430,88*
€ 1.541,64*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1.436,78*
€ 1.553,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.445,63*
€ 1.556,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.515,07*
€ 1.802,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.506,38*
€ 1.792,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.459,07*
€ 1.736,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.428,75*
€ 1.700,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.398,42*
€ 1.664,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.