Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN7500 RCM 18xC13 4xC19 Strom 3,m CEE 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3696
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.7531
EAN/GTIN:
     4057298038921
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN7500 RCM Messung pro Steckdose, Steckdosen schaltbar mit Differenzstrommessung pro Zuleitung 18xC13 Kaltgerätedosen 4xC19 Kaltgerätedosen Zuleitung: 3,0m H05VV-F 3G2,5mm² schwarz mit CEE 16A Stecker, blau Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel mit integriertem Display mit BACHMANN Logo verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
18
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
1234 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
65 mm
Versorgungsspannung:
260 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
true
SNMP:
true
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
false
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.473,46*
€ 1.595,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.493,63*
€ 1.607,32*
38 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1.507,04*
€ 1.620,08*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.500,76*
€ 1.623,05*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.555,61*
€ 1.668,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.595,07*
€ 1.898,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.581,97*
€ 1.882,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.532,24*
€ 1.823,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.502,11*
€ 1.787,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.473,46*
€ 1.753,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.