Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdoseneinsatz 4-fach S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN Steckdoseneinsatz 4-fach S, Steckdoseneinsatz 4f o.Deckel,Thermosch.
BACHMANN Steckdoseneinsatz 4-fach S, Steckdoseneinsatz 4f o.Deckel,Thermosch.
BACHMANN Steckdoseneinsatz 4-fach S, Steckdoseneinsatz 4f o.Deckel,Thermosch.
BACHMANN Steckdoseneinsatz 4-fach S, Steckdoseneinsatz 4f o.Deckel,Thermosch.
Artikel-Nr.:
     C5765-900.187
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     900.187
EAN/GTIN:
     4016514012152
Suchbegriffe:
Kabelbox-Steckdoseneinsatz
Kabeltrommel-Steckdoseneinsatz
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Steckdoseneinsatz 4-fach ohne Deckel, mit Thermoschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Schutzkontakt:
true
Mit Signallampe:
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Mit Klappdeckel:
false
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Abschließbar:
false
Auswurfmechanismus:
false
Isolierter Einbau:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Einbauinstallation
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Mit Durchschleiffunktion:
false
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Gerätebreite:
54.4 mm
Gerätehöhe:
54.4 mm
Weitere Suchbegriffe: bachmann kabeltrommel, gartenkabeltrommel, Ersatzteil, Steckdoseneinsatz, Kabeltrommel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.