Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONEO Set 2xUTE 2xCM 0,2m GST18 weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN CONEO Set 2xUTE 2xCM 0,2m GST18 weissaluminium
BACHMANN CONEO Set 2xUTE 2xCM 0,2m GST18 weissaluminium
BACHMANN CONEO Set 2xUTE 2xCM 0,2m GST18 weissaluminium
BACHMANN CONEO Set 2xUTE 2xCM 0,2m GST18 weissaluminium
BACHMANN CONEO Set 2xUTE 2xCM 0,2m GST18 weissaluminium
Artikel-Nr.:
     C5765-900.403
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     900.403
EAN/GTIN:
     4016514094097
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Set CONEO weissaluminium bestehend aus: 1xCONEO Einbaurahmen 911.300 und 1xCONEO Steckdoseneinheit 912.303 2xUTE Steckdosen schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz,2xCustom Module leer Stromeingang: 0,2m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit GST18 Stecker verpackt im Karton.
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
2
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
false
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Aluminium
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
0.2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
NEMA-Code:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, bachmann steckdosenleiste, steckdosenleiste mit euroanschluss, Steckdosenleiste;Tischsteckdose;Mehrfachsteckdose
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.