Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESK 2xCEE7/3 1xSchalter 1xUSB A/C 22W GST18 RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xSchalter 1xUSB A/C 22W GST18 RAL9010
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xSchalter 1xUSB A/C 22W GST18 RAL9010
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xSchalter 1xUSB A/C 22W GST18 RAL9010
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xSchalter 1xUSB A/C 22W GST18 RAL9010
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xSchalter 1xUSB A/C 22W GST18 RAL9010
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xSchalter 1xUSB A/C 22W GST18 RAL9010
Artikel-Nr.:
     C5765-902.0291
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.0291
EAN/GTIN:
     4057298136054
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DESK ALU Steckdosenleiste Kunststoffkomponenten weiss, ähnlich RAL9010 1xSchalter, Abdeckung weiss 2xSchutzkontaktsteckdosen 35° weiss 1xUSB A/C 22W Charger 1xCustom Modul leer Stromeingang und -ausgang GST18 weiss mit BACHMANN Logo verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Hochklappbar:
false
Ausziehbar:
false
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
74 mm
Höhe:
93 mm
Einbautiefe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Überspannungsschutz:
false
Farbe:
weiß
Länge:
301 mm
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Anzahl der leeren Modulplätze:
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.