Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESK 2xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 1xCM GST18 RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 1xCM GST18 RAL9010
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 1xCM GST18 RAL9010
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 1xCM GST18 RAL9010
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 1xCM GST18 RAL9010
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 1xCM GST18 RAL9010
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 1xCM GST18 RAL9010
Artikel-Nr.:
     C5765-902.0293
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.0293
EAN/GTIN:
     4057298136078
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DESK ALU Steckdosenleiste eloxiert mit erhöhtem Berührungsschutz 2xSchutzkontaktsteckdosen 35° weiss 1xUSB A/C 22W Charger 1xCustom Modul leer Kunststoffkomponenten weiss ähnlich RAL9010 Stromeingang und -ausgang GST18 weiss mit BACHMANN Logo verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Hochklappbar:
false
Ausziehbar:
false
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
74 mm
Höhe:
93 mm
Einbautiefe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Überspannungsschutz:
false
Farbe:
weiß
Länge:
290 mm
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Anzahl der leeren Modulplätze:
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.