Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESK 5xCEE7/3 1xCM GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN DESK 5xCEE7/3 1xCM GST18
BACHMANN DESK 5xCEE7/3 1xCM GST18
BACHMANN DESK 5xCEE7/3 1xCM GST18
BACHMANN DESK 5xCEE7/3 1xCM GST18
BACHMANN DESK 5xCEE7/3 1xCM GST18
BACHMANN DESK 5xCEE7/3 1xCM GST18
BACHMANN DESK 5xCEE7/3 1xCM GST18
Artikel-Nr.:
     C5765-902.1206
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.1206
EAN/GTIN:
     4016514056040
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleisten DESK 5xSchutzkontaktsteckdosen 1xCustom Modul leer, Stromein - und ausgang: GST18 inkl. Haltewinkel;
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Hochklappbar:
false
Ausziehbar:
false
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
74 mm
Höhe:
93 mm
Einbautiefe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Überspannungsschutz:
false
Farbe:
Edelstahl
Länge:
366 mm
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
5
Anzahl der leeren Modulplätze:
1
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Steckdosenleiste;Mehrfachsteckdose;Tischsteckdose
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.