Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESK2 1xCEE7/3 1xHDMI 2xCAT6A 0,2m GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN DESK2 1xCEE7/3 1xHDMI 2xCAT6A
BACHMANN DESK2 1xCEE7/3 1xHDMI 2xCAT6A
BACHMANN DESK2 1xCEE7/3 1xHDMI 2xCAT6A
BACHMANN DESK2 1xCEE7/3 1xHDMI 2xCAT6A
BACHMANN DESK2 1xCEE7/3 1xHDMI 2xCAT6A
Artikel-Nr.:
     C5765-902.3059
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.3059
EAN/GTIN:
     4057298082481
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
bachmann mehrfachsteckdose
DESK 2 Steckdoseneinheit ALU; weiß lackiert RAL 9010 Glanzgrad 30; 1xSchutzkontaktsteckdose schwarz; mit erhöhtem Berührrungsschutz; 1x HDMI2.0 + 1xUSB 3.0 A/A Buchse/Buchse 2x CAT6A RJ45 Buchse/Buchse/ Strom 0,2m H05VV-F3G1,5mm² mit GST18i3 Stecker schwarz mit BACHMANN Bedruckung; inkl. Haltewinkel Verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
1
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
false
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
0.2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
NEMA-Code:
ohne
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste;Tischsteckdose;Mehrfachsteckdose
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.