Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESK2 white 3xUTE 0, 2m GST18 RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN DESK2 white 3xUTE 0,2m GST18 RAL9010
BACHMANN DESK2 white 3xUTE 0,2m GST18 RAL9010
BACHMANN DESK2 white 3xUTE 0,2m GST18 RAL9010
BACHMANN DESK2 white 3xUTE 0,2m GST18 RAL9010
BACHMANN DESK2 white 3xUTE 0,2m GST18 RAL9010
BACHMANN DESK2 white 3xUTE 0,2m GST18 RAL9010
Artikel-Nr.:
     C5765-902.3101
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.3101
EAN/GTIN:
     4057298124709
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DESK 2 ALU Steckdosenleiste Aluminiumprofil lackiert weiss, ähnlich RAL9010 3xUTE Steckdosen Frankreich weiss Kunststoffkomponenten weiss ähnlich RAL9010 Zuleitung 0, 2m H05VV-F3G1, 5mm² weiss mit GST18 Stecker weiss mit BACHMANN Logo inkl. Haltewinkel verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Hochklappbar:
false
Ausziehbar:
false
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Breite:
85 mm
Höhe:
100 mm
Einbautiefe:
0 mm
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Anzahl der leeren Modulplätze:
0
Überspannungsschutz:
false
Länge:
209 mm
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.