Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rextron HDBaseT Receiver1xHDMI Eingang RJ45 HDBaseT max. 7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C5765-903.201
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     903.201
EAN/GTIN:
     4016514097623
Suchbegriffe:
DVB-C Receiver
Kabel-Receiver
Kabelreceiver
dvb-c receiver
Rextron HDBaseT Receiver Eingang RJ45, Ausgang HDMI, HDCP kompatibel, bei 70m CAT max. FullHD 1920x1080, bei 35m CAT max. UHD 3840x2160, Phantom Speisung (12V) verpackt in neutralem Karton.
Weitere Informationen:
Audio-Ausgang analog:
false
Audio-Ausgang digital, koaxial:
false
Audio-Ausgang digital, optisch:
false
Anzahl der HF-Eingänge:
0
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
0
Frequenz:
0 MHz
Steuersignal am HF-Eingang:
ohne
Max. Speisestrom:
0 mA
Kindersicherung:
false
Mit On Screen Display:
false
Timer:
false
Anzahl der Programmspeicherplätze:
0
Radiotaste:
false
Twin-Receiver:
false
Mit Festplatte:
false
Festplattenspeicherkapazität:
0 GB
Anzahl der CI-Schnittstellen:
0
CA-embedded:
nein
HDTV tauglich:
true
Software-Update:
nein
HF-Modulator:
false
Farbe:
schwarz
Netzschalter:
false
S-VHS-Ausgang:
false
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Schnittstelle RS-232:
false
HF-Durchschleif-Ausgang:
false
Weitere Suchbegriffe: HDBaseT, Receiver, FullHD, Rextron
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.