Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Custom Modul DisplayPort und Taster blau, 1,m RJ11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 903.206 Steckdose DisplayPort Schwarz
Bachmann 903.206 Steckdose DisplayPort Schwarz
Bachmann 903.206 Steckdose DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-903.206
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     903.206
EAN/GTIN:
     4057298006548
Suchbegriffe:
DisplayPort, RJ11, Taster, Kuppliun...
Custom Modul DisplayPort-Einbaukupplung auf DisplayPort-Stecker, Taster blau beleuchtet auf RJ11 Stecker je 1,0m Leitung
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
sonstige
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
true
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Gerätebreite:
160 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Gerätetiefe:
160 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.