Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFEBOX 6xIP64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C5765-904.100
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     904.100
EAN/GTIN:
     4016514034161
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
Kabelbox
Kabelrolle
Safebox IP64, 6xKabeldurchführung für Kabel von H05VV-F3G1,5mm² bis H07RN-F3G1,5mm², hellgrau (ähnlich Pantone Cool Gray 2C), mit Befestigungslöchern auf der Rückseite, im Karton verpackt
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7047
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Gerätebreite:
300 mm
Gerätehöhe:
125 mm
Gerätetiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, kabelbox bachmann, kabelbox, Safebox, Steckerbox, Kabelsafe, Kabelsafe-Box
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.