Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdoseneinsatz 3fach m.Deck el


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 910.105 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz, Rot
Bachmann 910.105 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C5765-910.105
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     910.105
EAN/GTIN:
     4016514019540
Suchbegriffe:
Kabelbox-Steckdoseneinsatz
Kabeltrommel-Steckdoseneinsatz
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Steckdoseneinsatz 3fach mit Deckel, Thermoschutz, rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Schutzkontakt:
true
Mit Signallampe:
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Mit Klappdeckel:
true
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Abschließbar:
false
Isolierter Einbau:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Mit Durchschleiffunktion:
false
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
21 mm
Gerätehöhe:
65 mm
Gerätetiefe:
10 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.