Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktstecker zentral, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 910.270 Elektrischer Netzstecker Typ F Weiß
Bachmann 910.270 Elektrischer Netzstecker Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-65475558
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     910.270
EAN/GTIN:
     4016514005437
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Stecker,zentral weiß bruchfest montierbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Kunststoff
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Steckrichtung:
abgewinkelt
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a, cee-stecker, Stecker, Zentralstecker, Schutzkontakt-Stecker
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,83*
€ 1,29*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,84*
€ 1,30*
3 Tage
82
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,84*
€ 1,30*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,33*
5 Tage
593
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.