Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONI Einbaurahmen 6-fach schwarz RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 911.003 Montage-Kit
Bachmann 911.003 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C5765-911.003
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     911.003
EAN/GTIN:
     4016514030705
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Abdeckrahmen
Rahmen
Mehrfachsteckdose
CONI Einbaurahmen 6-fach, zum Einbau in Arbeitsplatten, Gehäuse und Deckel Stahl gepulvert, Farbe: schwarz, RAL9005, Deckel klappbar mit Endanschlag, und Rastpunkt, Bürstenleiste schwarz, Aufnahme für Steckdoseneinsatz, Zubehör: Befestigungs-Set, einzeln im Karton verpackt, Die Maßangaben entnehmen Sie bitte der Montageanleitung unter: www.BACHMANN.com/de/downloads
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Höhe:
58 mm
Breite:
387 mm
Tiefe:
151 mm
Einbautiefe:
58 mm
Innentiefe:
56 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Anbaumöglichkeit:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Blitzschutz:
false
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, leergehäuse, bachmann abdeckrahmen, Rahmen, Einbaurahmen, Mehrfachsteckdose
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.