Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONI Einbaurahmen 3-fach Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 911.004 Montage-Kit
Bachmann 911.004 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C5765-911.004
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     911.004
EAN/GTIN:
     4016514030712
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen edelstahl
CONI Einbaurahmen 3-fach, zum Einbau in Arbeitsplatten, Gehäuse und Deckel aus Edelstahl, Sichtseiten geschliffen, Deckel klappbar mit Endanschlag, und Rastpunkt, Bürstenleiste schwarz, Aufnahme für Steckdoseneinsatz, Zubehör: Befestigungs-Set, einzeln im Karton verpackt, Die Maßangaben entnehmen Sie bitte der Montageanleitung unter: www.BACHMANN.com/de/downloads
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Höhe:
58 mm
Breite:
248 mm
Tiefe:
151 mm
Einbautiefe:
58 mm
Innentiefe:
56 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
Farbe:
sonstige
Anbaumöglichkeit:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Oberfläche:
sonstige
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Blitzschutz:
false
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Rahmen, Einbaurahmen, Mehrfachsteckdose
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,10*
€ 280,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,88*
€ 278,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,11*
€ 269,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,21*
€ 265,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.