Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONI DUO Einbaurahmen 12-fach 2x 6-fach RAL9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann CONI DUO
Bachmann CONI DUO
Artikel-Nr.:
     C5765-911.025
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     911.025
EAN/GTIN:
     4016514048427
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
CONI DUO Einbaurahmen 12-fach, zwei 6-fach Rahmen asymmetrisch aneinandergesetzt, zum Einbau in Arbeitsplatten, Gehäuse und Deckel Stahl gepulvert, Farbe: weissaluminium, RAL 9006, Deckel klappbar mit Endanschlag, und Rastpunkt, Bürstenleiste schwarz, Aufnahme für Steckdoseneinsatz, Zubehör: Befestigungs-Set, einzeln im Karton verpackt, Länge gesamt: 782mm Die Einbaumasse entnehmen Sie bitte dem Datenblatt
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Höhe:
58 mm
Breite:
782 mm
Tiefe:
151 mm
Einbautiefe:
58 mm
Innentiefe:
56 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
RAL-Nummer:
9006
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anbaumöglichkeit:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Blitzschutz:
false
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: bachmann mehrfachsteckdose, leergehäuse, mehrfachsteckdose grau, Rahmen, Einbaurahmen, Mehrfachsteckdose
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,63*
€ 298,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,61*
€ 294,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,27*
€ 283,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,34*
€ 278,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,41*
€ 258,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.