Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONI COVER Einbaurahmen weiss RAL9010 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 911.501 Montage-Kit
Bachmann 911.501 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C5765-911.501
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     911.501
EAN/GTIN:
     4016514032068
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
CONI COVER Einbaurahmen 6-fach, zum Einbau in Arbeitsplatten, Gehäuse und Deckel aus Stahl gepulvert, Farbe: weiss, RAL9010, Deckel klappbar mit Endanschlag und Rastpunkt, Bürstenleiste schwarz, inkl. Befestigungsschrauben einzeln im Karton verpackt. Die Maßangaben entnehmen Sie bitte der Montageanleitung unter: www.BACHMANN.com/de/downloads
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Höhe:
58 mm
Breite:
387 mm
Tiefe:
151 mm
Einbautiefe:
24 mm
Innentiefe:
56 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anbaumöglichkeit:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Blitzschutz:
false
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, Einbaurahmen, Mehrfachsteckdose
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.