Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONI HOLDER 3-fach schwarz RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 911.910 Montage-Kit
Bachmann 911.910 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C5765-911.9100
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     911.9100
EAN/GTIN:
     4057298033872
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
CONI Holder Farbe schwarz, Länge: 3-fach (kurz), inkl. 2 Kunststoffnieten verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
sonstige
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Breite:
231 mm
Weitere Suchbegriffe: 3-fach steckdosenleiste schwarz bachmann, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz, Gehäuse, Halterung, Einbaurahmen, Rahmen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.