Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONI 1xCEE7/3 1xUSB Charger 1xCM Strom 0,2m GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 912.0167 Verlängerungskabel 0,1 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Weiß
Bachmann 912.0167 Verlängerungskabel 0,1 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C5765-912.0167
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     912.0167
EAN/GTIN:
     4016514059485
Suchbegriffe:
Steckdosenleiste;Mehrfachsteckdose;...
CONI Steckdosenleiste mit erhöhtem Berührungsschutz 1xSchutzkontaktsteckdose schwarz 1xUSB Doppelcharger 5V DC / 3,1A USB 2.0 Charger 5.2 V / 2.15 A 1xCustom Modul leer Stromeingang: 0,2m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Wieland GST18 Steckverbinder im Polybeutel im Polybeutel
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
1
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
false
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Aluminium
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
0.2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.