Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONI 4xP40 1xUSB A/C 22W 1xCM 0, 2m GST18 RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN CONI 4xP40 1xUSB A/C 22W 1xCM 0,2m GST18 RAL9010
BACHMANN CONI 4xP40 1xUSB A/C 22W 1xCM 0,2m GST18 RAL9010
BACHMANN CONI 4xP40 1xUSB A/C 22W 1xCM 0,2m GST18 RAL9010
BACHMANN CONI 4xP40 1xUSB A/C 22W 1xCM 0,2m GST18 RAL9010
BACHMANN CONI 4xP40 1xUSB A/C 22W 1xCM 0,2m GST18 RAL9010
Artikel-Nr.:
     C5765-912.710
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     912.710
EAN/GTIN:
     4057298136481
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
CONI Steckdosenleiste Kunststoffkomponenten weiss ähnlich RAL9010 4xP40 Steckdosen Italien weiss 1xUSB A/C 22W Charger 1xCustom Modul leer Zuleitung 0, 2m H05VV-F 3G1, 5mm² weiss mit GST18 Stecker weiss mit BACHMANN Logo verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbau
Hochklappbar:
false
Ausziehbar:
false
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Breite:
52 mm
Höhe:
44 mm
Einbautiefe:
56 mm
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Überspannungsschutz:
false
Länge:
356 mm
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Anzahl der leeren Modulplätze:
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.