Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltgerätedose Typ 790 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 915.973 Elektrischer Netzstecker C13 Grau
Bachmann 915.973 Elektrischer Netzstecker C13 Grau
Artikel-Nr.:
     C5765-915.973
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     915.973
EAN/GTIN:
     4016514006755
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
bachmann kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
kaltgerätedose 2polig
Kaltgerätedose 70°C grau Winkel rechts montierbar Typ Nr. 790
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
84.5 mm
Gerätehöhe:
30 mm
Gerätetiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Kaltgerätedose, Gerätedose, Kupplung
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.