Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1xRDM CAT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 917.005 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Bachmann 917.005 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-917.005
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.005
EAN/GTIN:
     4016514030842
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Modularjackabdeckung
Abdeckrahmen
Rahmen mit Ausschnitt und Montagerahmen für 1xReichle De Massari CAT6 (nicht enthalten) inkl. 2 Schrauben im Polybeutel
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Verwendung:
sonstige
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Gerätebreite:
37 mm
Gerätehöhe:
40.2 mm
Gerätetiefe:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, schalterabdeckung, Rahmen, Ausschnitt, Abdeckrahmen, CAT6
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.