Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen Blind schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 917.009 Steckdosensicherung
Bachmann 917.009 Steckdosensicherung
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1683
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.009
EAN/GTIN:
     4016514030880
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Blinddeckel
Blindverschluss
Rahmen Blind schwarz inkl. 2 Schrauben im Folienschlauchl 100x100x0,06mm
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
Blindabdeckung
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Gerätebreite:
37 mm
Gerätehöhe:
40.2 mm
Gerätetiefe:
17 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,72*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,19*
€ 1,76*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 1,79*
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 1,21*
€ 1,79*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.