Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1xCinch Stereo BAM-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 917.022 Steckdose RCA Schwarz
Bachmann 917.022 Steckdose RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-917.022
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.022
EAN/GTIN:
     4016514031016
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
UAE Abdeckung
bachmann abdeckrahmen
Rahmen schwarz BAM-1 1xCinch Stereo (rot+weiss) ohne Kabel inkl. 2 Schrauben
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
Cinch
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Gerätebreite:
37 mm
Gerätehöhe:
40.2 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen schwarz, Modul, Cinch, Audio, Stereo, Aufnahmemodul
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.