Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1xXLR 3-polig BAM-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 917.024 Kabeladapter XLR 3-pole Schwarz
Bachmann 917.024 Kabeladapter XLR 3-pole Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-917.024
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.024
EAN/GTIN:
     4016514031030
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
UAE Abdeckung
XLR Abdeckung
Rahmen schwarz BAM-3 1xMikrofon XLR Buchse/Stecker 3-polig mit 0,10m Kabel inkl. 2 Schrauben
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
XLR
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Gerätebreite:
37 mm
Gerätehöhe:
40.2 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, bachmann abdeckrahmen, xlr abdeckung, abdeckrahmen schwarz, Modul, XLR, Aufnahmemodul, Mikrofon
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.