Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1xTaster Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 917.046 Remote Power Controller Schwarz, Edelstahl
Bachmann 917.046 Remote Power Controller Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C5765-917.046
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.046
EAN/GTIN:
     4016514034079
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Rahmen schwarz 1xTaster Edelstahl Schraubanschl. ohne Kabel inkl. 2 Schrauben Schaltleistung: 50 mA/24 V/DC Schaltspannung: 24 V/DC Schaltstrom: 50 mA
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Bedienelement
Verwendung:
sonstige
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Gerätebreite:
37 mm
Gerätehöhe:
40.2 mm
Gerätetiefe:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, Custom, Modul, Taster, unbeleuchtet
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.