Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1xTaster Edelstahl beleuchtet blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 917.047 Remote Power Controller Schwarz, Edelstahl
Bachmann 917.047 Remote Power Controller Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C5765-917.047
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.047
EAN/GTIN:
     4016514034086
Suchbegriffe:
Drucktaster
Abdeckrahmen
Rahmen
bachmann abdeckrahmen
Beleuchtung blau (zum anlöten, 4-polig) ohne Kabel inkl. 2 Schrauben Daten Taster: Dioden-Ringkennmelder Blau Schaltleistung: 50 mA/24 V/DC Schaltspannung: 24 V/DC Schaltstrom: 50 mA inkl. Beipackzettel beigelegt
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Bedienelement
Verwendung:
sonstige
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Gerätebreite:
37 mm
Gerätehöhe:
40.2 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen blau, Rahmen, Custom, Modul, Taster, beleuchtet, blau
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.