Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen DVI-I Buchse 0,2m DVI-I Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann DVI-I F/F Schwarz
Bachmann DVI-I F/F Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-917.078
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.078
EAN/GTIN:
     4016514035762
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Abdeckrahmen
Rahmen DVI-I Buchse Rückseite: 0,2m mit DVI-I Buchse inkl. 2 Torx Schrauben
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
sonstige
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Gerätebreite:
37 mm
Gerätehöhe:
40.2 mm
Gerätetiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, UAE Abdeckung, bachmann abdeckrahmen, dvi kabel, DVI-I, Buchse, Rahmen, Adapter, Abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.