Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen DisplayPort Buchse Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 917.143 Steckdose HDMI Schwarz
Bachmann 917.143 Steckdose HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-917.145
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.145
EAN/GTIN:
     4016514038497
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Abdeckrahmen
Rahmen
UAE Abdeckung
Custom Modul DisplayPort Buchse/Buchse inkl. 2 Torx - Schrauben
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
sonstige
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Gerätebreite:
37 mm
Gerätehöhe:
40.2 mm
Gerätetiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: bachmann abdeckrahmen, displayport kabel, abdeckrahmen schwarz, DisplayPort, Rahmen, Buchse, Modul
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.