Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1xVGA+Miniklinke 0,2m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 917.150 Steckdose VGA + 3.5 mm Schwarz, Blau
Bachmann 917.150 Steckdose VGA + 3.5 mm Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C5765-917.150
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.150
EAN/GTIN:
     4016514039517
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
bachmann abdeckrahmen
abdeckrahmen
Custom Modul schwarz VGA- (15-polig und Miniklinke Buchse 3,5mm mit jeweils 0,2m Leitung und Buchse inkl. 2 Torx - Schrauben im Polybeutel
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
VGA
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Gerätebreite:
37 mm
Gerätehöhe:
40.2 mm
Gerätetiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: VGA, Miniklinke, Rahmen, Abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.