Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT5e Patch Leitung geschirmt 1,m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 918.003 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat5e
Bachmann 918.003 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat5e
Artikel-Nr.:
     C5765-918.003
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     918.003
EAN/GTIN:
     4016514032686
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT5e Patch Leitung, geschirmt Länge: 1,0m Seite 1: Stecker RJ45 Seite 2: Stecker RJ45 Verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
true
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Ausführung flammwidrig:
false
Halogenfrei:
false
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
0.125
Pinbelegung:
1:1
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel, Patchkabel, Patch-Kabel, CAT5e, Leitung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.