| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5765-918.034 Herst.-Nr.: 918.034 EAN/GTIN: 4016514034826 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CAT6A 10GB Patch-Leitung Stecker / Buchse 5,0m Buchse TKM einzeln verpackt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | schwarz | Farbe der Knickschutztülle: | schwarz | Halogenfrei: | true | Pinbelegung: | 1:1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, RJ45 Steckverbinder, patchkabel cat6a 5m schwarz, patch kabel, patch-kabel 5m, RJ45, Stecker, Netzwerkkabel, CAT6a, TKM |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |