| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5765-918.067 Herst.-Nr.: 918.067 EAN/GTIN: 4016514038084 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verlängerungskabel VGA und Audio Seite 1: VGA-15HD und Miniklinke-3,5mm Seite 2: VGA-15HD und Miniklinke-3,5mm Länge: 3,0m Miniklinke je Seite ca. 0,5m länger Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 3 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 15 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 15 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: VGA, D-Sub, Miniklinke, Kabel, Stecker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |