Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißgerätedose 155°C 16A / 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 918.171 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A
Bachmann 918.171 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A
Artikel-Nr.:
     C5765-918.171
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     918.171
EAN/GTIN:
     4016514019168
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
cee wandgerätestecker
Heißgerätedose 16 A, 250 V, 155°C, schwarz, C-21, mit Knickschutztülle zur Leitungsmontage
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Gerätebreite:
97.5 mm
Gerätehöhe:
27.6 mm
Gerätetiefe:
19.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Heißgerätedose, Steckdosenkoppler, Heißgerät
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.