Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.1 Typ C Verbindungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 918.190 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Bachmann 918.190 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-918.190
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     918.190
EAN/GTIN:
     4057298067105
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c 0,5m
Anschlusskabel USB 3.1 Seite 1: USB Typ C Stecker Seite 2: USB Typ C Stecker Länge 0,5m, Farbe schwarz, verpackt im Polybag
Weitere Informationen:
Anzahl der Verseilelemente:
0
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Verlegung im Erdreich:
false
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 0,5m, Kabel, Verbindungskabel, USB 3.1, C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.