Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRCD-S 230 V, 16 A, 30 mA, IP5 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann PRCD-S Stromunterbrecher
Bachmann PRCD-S Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     C5765-919.016
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     919.016
EAN/GTIN:
     4016514020423
Suchbegriffe:
PRCD Stecker
PRCD Zwischenstecker
Personenschutzstecker
PRCD Zwischenschalter
Personenschutzschalter PRCD-S schwarz, IP55 < 30mA Auslösestrom 230 V, 16 A
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 mA
Montageart:
Zwischenstecker
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP55
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,54*
€ 262,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,39*
€ 252,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,99*
€ 248,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,55*
€ 227,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.