Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRCD-K 230 V, 16 A, 30 mA, IP5 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 919.018 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Bachmann 919.018 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-919.018
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     919.018
EAN/GTIN:
     4016514034291
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Schnurzwischengerät PRCD-K, schwarz, IP55 < 30mA Auslösestrom 230 V, 16 A, 919.018 bis 2,5 qmm
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 mA
Montageart:
Zwischenstecker
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP55
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,00*
€ 253,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,89*
€ 250,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,19*
€ 241,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,13*
€ 238,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,31*
€ 218,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.