Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstrom Schutzadapter weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 919.284 Netzstecker-Adapter
Bachmann 919.284 Netzstecker-Adapter
Artikel-Nr.:
     C5765-919.284
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     919.284
EAN/GTIN:
     4016514006779
Suchbegriffe:
PRCD Stecker
PRCD Zwischenstecker
Personenschutzstecker
Schutzschalter
Fehlerstrom Schutzadapter weiß mit Klappdeckel - IP 44 < 30mA Auslösestrom < 30ms Auslösezeit max. 3600W 16A 250V 50Hz
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 mA
Montageart:
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: bachmann schutzschalter 30 ma, prcd stecker, bachmann prcd stecker, Netzstecker, Adapter, PRCD, Fehlerstrom, Deckel
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.