Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Zwischenschalter Serie 5044, Ausschalter, 1polig, s/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.024 Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Schwarz
Bachmann 924.024 Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-924.024
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.024
EAN/GTIN:
     4016514015504
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
schnurschalter schwarz
Schnur-Zwischenschalter Serie 5044, 1polig, Gehäuse: schwarz / Knopf: schwarz 2(1)A 250 V Ausschalter, 1polig Gehäuse und Zugentlastung geschraubt, 2 Verbindungsklemmen für 2- und 3-adrige Kabel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Druckknopf
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, Schnurschalter, Ausschalter, Druckknopf
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.