Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Zwischenschalter Serie 8011, Serienschalter, s/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.054 Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Schwarz
Bachmann 924.054 Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-924.054
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.054
EAN/GTIN:
     4016514015801
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Serienschalter
serienschalter schwarz
serienschalter
Schnur-Zwischenschalter Serie 8011 2A 250V Serienschalter Gehäuse: schwarz / Knopf: schwarz Gehäuse mit doppeltem Kabelausgang, 2 Verbindungsklemmen, Schaltung 0-1-1+2-2-0, Schraubkontakte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Druckknopf
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Weitere Suchbegriffe: bachmann schnurschalter, Schnur Zwischenschalter, Taster, Knopf
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.