Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Truhen-Taster Serie 5120, ohne Zusatzgehäuse, T85, 1polig, w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.071 Hardwarebefestigungsabdeckung Kunststoff Knopf
Bachmann 924.071 Hardwarebefestigungsabdeckung Kunststoff Knopf
Artikel-Nr.:
     C5765-924.071
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.071
EAN/GTIN:
     4016514015979
Suchbegriffe:
Truhen, Taster, Sprungkontakt, Knop...
Truhen-Taster Serie 5120 2(1)A 250V Öffner, 1polig weiß Achtung! auf VDE-gerechten Einbau achten, z.B. nur auf Isolierstoff-Flächen aufschrauben (Kunststoff). Zweilochbefestigung, Lochabstand 25,5 mm, Befestigungslöcher 3,5mm Durchmesser, Schraubkontakte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Taster, Öffner
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Bedienelemente:
1
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Pole:
1-polig
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Abdeckrand:
false
Beleuchtung:
ohne
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
2 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Farbe des Bedienelements:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:
9010
Gehäusefarbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9010
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.