Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastschutz PDU 2fach Serie 8110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.164 Spannungsschutz Blau, Weiß 2 AC-Ausgänge 230 V 1,5 m
Bachmann 924.164 Spannungsschutz Blau, Weiß 2 AC-Ausgänge 230 V 1,5 m
Artikel-Nr.:
     C5765-924.164
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.164
EAN/GTIN:
     4016514016815
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Überlastschutz-Steckdosenleiste 2fach Serie 8110, 230V Abschaltautomatik Energie abhängig 1 Steckdose Dauerstrom, Abmessungen: 75 x 45 x 270mm
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
sonstige
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
NEMA-Code:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Steckdose, Steckdosenleiste, Überlastschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.