Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Zwischendimmer 20-500 W titan/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 8013 Extern Dimmer Schwarz, Titan
Bachmann 8013 Extern Dimmer Schwarz, Titan
Artikel-Nr.:
     C5765-924.265
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.265
EAN/GTIN:
     4016514018567
Suchbegriffe:
Schnurdimmer
Schnurschalter
schnurschalter schwarz
schnurschalter
Schnur-Zwischendimmer 20-500 W, titan/schwarz 250V Hand- und Fußbetätigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dimmer
Bedienungsart:
Schieberegler
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Titan
Transparent:
false
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Leistung:
20 W | 500 W
Weitere Suchbegriffe: Dimmer, Schnur, Zwischendimmer, Schieber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.