Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außensteckdose abschließbar Serie9015, 230V/16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.3491 Steckdose Schwarz, Transparent
Bachmann 924.3491 Steckdose Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     C5765-924.3491
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.3491
EAN/GTIN:
     4016514095155
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Gartensteckdose
aufputzsteckdose ip54 schwarz
Außensteckdose abschließbar mit Vorhängeschloss für Winkelstecker Inter BÄR Serie 9015 IP44, ausschließlich zur Wandmontage 230V,50Hz,16A L/B/H 185mm x 85mm x 80mm Lieferung ohne Schloss und Stecker. L/B/H 185mm x 85mm x 80mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Schutzkontakt:
true
Mit Signallampe:
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Mit Klappdeckel:
true
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
true
Abschließbar:
true
Auswurfmechanismus:
false
Isolierter Einbau:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Mit Durchschleiffunktion:
false
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Bemessungsfehlerstrom:
0 mA
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: gartensteckdose, gartensteckdose 1fach, Außensteckdose, Schutzsteckdose, abschließbar
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.